N/O doza Obo Bettermann A 18 kvadratni 125mm 100mm 40mm PVC SI IP55 Ni transparenten [2000410 - A 18]
ŠIFRA 2751725
EAN 4012195917137
Obo Bettermann
2000410 - A 18
Nadometna doza OBO 125x100x40mm sive barve IP55, halogen FREE
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Oblika: kvadratno
- Dolžina (mm): 125
- Širina (mm): 100
- Globina (mm): 40
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Pokrov: Ni transparenten
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.