N/O doza MAZI razvodna z uvodi 80mm 80mm PVC IP55 poln pokrov [22105 - RD4 OG 80x80]
- Linija izdelkov: MAZI
- Oblika: razvodna z uvodi
- Dolžina (mm): 80
- Širina (mm): 80
- Material: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.