N/O doza GW 44 razvodna 460mm 380mm 120mm PVC SI IP56 prozoren pokrov [GW44431]
- Linija izdelkov: GW 44
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 460
- Širina (mm): 380
- Globina (mm): 120
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP56
- Pokrov: prozoren pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.