N/O doza EC razvodna z uvodi 150mm 110mm 70mm PVC SI IP55 poln pokrov [EC400C5]

ŠIFRA 1225975 EAN 8032636761088 ELETTROCANALI EC400C5
Nadometna (N/O) razvodna doza proizvajalca Elettrocanali, narejena iz ABS plastike sive RAL7035 barve, dimenzij 150x110x70mm, z zaščito IP55 in IK08, ima 10. M25 gumijastih uvodnic in vijačni pokrov.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EC
  • Oblika: razvodna z uvodi
  • Dolžina (mm): 150
  • Širina (mm): 110
  • Globina (mm): 70
  • Material: Umetna masa
  • Barva: siva
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Pokrov: poln pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.