N/O doza EC razvodna 380mm 300mm 120mm PVC SI IP56 poln pokrov [EC410C9]
- Linija izdelkov: EC
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 380
- Širina (mm): 300
- Globina (mm): 120
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP56
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.