N/O doza EC razvodna 300mm 220mm 120mm PVC SI IP56 poln pokrov [EC410C8]
- Linija izdelkov: EC
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 300
- Širina (mm): 220
- Globina (mm): 120
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP56
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.