N/O doza EC razvodna 240mm 190mm 90mm PVC SI IP56 prozoren pokrov [EC420C7]

ŠIFRA 2748878 EAN 8032636761545 ELETTROCANALI EC420C7
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EC
  • Oblika: razvodna
  • Dolžina (mm): 240
  • Širina (mm): 190
  • Globina (mm): 90
  • Material: Umetna masa
  • Barva: siva
  • Zaščitna stopnja (IP): IP56
  • Pokrov: prozoren pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.