N/O doza EC razvodna 190mm 140mm 70mm PVC SI IP56 poln pokrov [EC410C6]
- Linija izdelkov: EC
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 190
- Širina (mm): 140
- Globina (mm): 70
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP56
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.