N/O doza EC razvodna 120mm 80mm 50mm PVC SI IP56 poln pokrov [EC410C4R]
- Linija izdelkov: EC
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 120
- Širina (mm): 80
- Globina (mm): 50
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP56
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.