N/O doza EC razvodna 100mm 100mm 50mm PVC SI IP56 poln pokrov [EC410C4]

ŠIFRA 1225981 EAN 8032636761361 ELETTROCANALI EC410C4
Nadometna (N/O) razvodna doza proizvajalca Elettrocanali, narejena iz HF (halogen free) ABS plastike sive RAL7035 barve, dimenzij 100x100x50mm, z zaščito IP56 in IK08, je brez uvodnic in ima vijačni pokrov
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EC
  • Oblika: razvodna
  • Dolžina (mm): 100
  • Širina (mm): 100
  • Globina (mm): 50
  • Material: Umetna masa
  • Barva: siva
  • Zaščitna stopnja (IP): IP56
  • Pokrov: poln pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.