N/O doza ARMOR razvodna z uvodi 80mm 70mm Silumin SI IP55 poln pokrov [292.1]
- Linija izdelkov: ARMOR
- Oblika: razvodna z uvodi
- Dolžina (mm): 80
- Širina (mm): 70
- Material: Silumin
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.