N/O doza TEM razvodna z uvodi 86,5mm 86,5mm 48mm PVC SI IP55 poln pokrov Unipack [AF20GY-U - 4317736]
- Linija izdelkov: TEM
- Oblika: razvodna z uvodi
- Dolžina (mm): 86,5
- Širina (mm): 86,5
- Globina (mm): 48
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.