N/O doza SCHNEIDER razvodna 256mm 206mm 93mm jeklo SI IP55 poln pokrov [NSYDBN2520]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 256
- Širina (mm): 206
- Globina (mm): 93
- Material: Jeklo
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.