N/O doza SCHNEIDER razvodna 105mm 105mm 49mm jeklo SI IP55 poln pokrov [NSYDBN1010]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 105
- Širina (mm): 105
- Globina (mm): 49
- Material: Jeklo
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.