N/O doza PROVINIL ZA NIK KANAL razvodna 70mm 70mm 28mm PVC BE poln pokrov [20000]
- Linija izdelkov: PROVINIL
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 70
- Širina (mm): 70
- Globina (mm): 28
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.