N/O doza Obo Bettermann T 40 M20 kvadratni 90mm 90mm 52mm PVC SI IP67 Ni transparenten [2007900 - T 40 M20]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Oblika: kvadratno
- Dolžina (mm): 90
- Širina (mm): 90
- Globina (mm): 52
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Pokrov: Ni transparenten
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.