N/O doza Obo Bettermann T 100 HD LGR pravokotno 150mm 116mm 83mm PVC SI IP66 Ni transparenten [2007712 - T 100 HD LGR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Oblika: Pravokotna
- Dolžina (mm): 150
- Širina (mm): 116
- Globina (mm): 83
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Pokrov: Ni transparenten
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.