N/O doza Obo Bettermann razvodna z uvodi M20 90mm 90mm 52mm PVC SI IP67 poln pokrov z klemo [2007904 - T 40 M20 KL]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Oblika: razvodna z uvodi
- Dolžina (mm): 90
- Širina (mm): 90
- Globina (mm): 52
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.