N/O doza Obo Bettermann razvodna z uvodi M20 114mm 114mm 57mm PVC SI IP67 poln pokrov z klemo [2007914 - T 60 M20 KL]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Oblika: razvodna z uvodi
- Dolžina (mm): 114
- Širina (mm): 114
- Globina (mm): 57
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.