N/O doza Obo Bettermann razvodna z uvodi 7xM25 114mm 114mm 74mm PVC SI IP66 poln pokrov DIN letev [2007710 - T 60 HD LGR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Oblika: razvodna z uvodi
- Dolžina (mm): 114
- Širina (mm): 114
- Globina (mm): 74
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.