N/O doza Obo Bettermann razvodna z uvodi 240mm 190mm 95mm PVC SI IP66 poln pokrov [2007109 - T 250]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Oblika: razvodna z uvodi
- Dolžina (mm): 240
- Širina (mm): 190
- Globina (mm): 95
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.