N/O doza Obo Bettermann razvodna z uvodi 150mm 116mm 67mm PVC SI IP30 poln pokrov s 2x Šuko vtičnico [2007821 - T 100 2MSD WS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Oblika: razvodna z uvodi
- Dolžina (mm): 150
- Širina (mm): 116
- Globina (mm): 67
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP30
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.