N/O doza Obo Bettermann razvodna z uvodi 12xgumi 85mm 85mm 40mm PVC SI IP55 poln pokrov [2000342 - A 11]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Oblika: razvodna z uvodi
- Dolžina (mm): 85
- Širina (mm): 85
- Globina (mm): 40
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.