N/O doza Obo Bettermann razvodna 285mm 201mm 137mm PVC SI IP66 poln pokrov DIN letev [2007738 - T 350 OE HD LGR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 285
- Širina (mm): 201
- Globina (mm): 137
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.