N/O doza Obo Bettermann razvodna 240mm 190mm 95mm PVC SI IP66 poln pokrov [2007287 - T 250 OE]

ŠIFRA 2742453 EAN 4012195246879 Obo Bettermann 2007287 - T 250 OE
Nadometna razvodna doza OBO Bettermann velikosti 240x190x95mm sive barve z zaščito IP65, halogen FREE, UV odporna, brez uvodov
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Oblika: razvodna
  • Dolžina (mm): 240
  • Širina (mm): 190
  • Globina (mm): 95
  • Material: Umetna masa
  • Barva: siva
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Pokrov: poln pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.