N/O doza Obo Bettermann razvodna 150mm 116mm 83mm PVC SI IP66 poln pokrov DIN letev [2007732 - T 100 OE HD LGR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 150
- Širina (mm): 116
- Globina (mm): 83
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.