N/O doza Obo Bettermann razvodna 114mm 114mm 57mm PVC SI IP66 poln pokrov [2007239 - T 60 OE]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 114
- Širina (mm): 114
- Globina (mm): 57
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.