N/O doza GW CONNECT razvodna 307mm 257mm 120,5mm Al SI IP66 poln pokrov ATEX Cona 2(G), Cona 22(D) [GW76296 - 76 ATEX]
- Linija izdelkov: GW CONNECT
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 307
- Širina (mm): 257
- Globina (mm): 120,5
- Material: Aluminij
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.