N/O doza GW CONNECT razvodna 252mm 215mm 91mm Al SI IP66 poln pokrov ATEX Cona 2(G), Cona 22(D) [GW76295 - 76 ATEX]
- Linija izdelkov: GW CONNECT
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 252
- Širina (mm): 215
- Globina (mm): 91
- Material: Aluminij
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.