N/O doza GW CONNECT razvodna 165,5mm 140,5mm 63,5mm Al SI IP66 poln pokrov [GW76263]
- Linija izdelkov: GW CONNECT
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 165,5
- Širina (mm): 140,5
- Globina (mm): 63,5
- Material: Aluminij
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.