N/O doza GW CONNECT razvodna 138,5mm 113,5mm 61,5mm Al SI IP66 poln pokrov [GW76262]
- Linija izdelkov: GW CONNECT
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 138,5
- Širina (mm): 113,5
- Globina (mm): 61,5
- Material: Aluminij
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.