N/O doza GW 44 razvodna 120mm 80mm 120mm Polimer SI IP56 poln pokrov [GW44255]

ŠIFRA 2740757 EAN 8011564298736 GEWISS GW44255
Nadometna doza GW44 pravokotna dimenzij 120x80x120mm Polimer sive barve IP56
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GW 44
  • Oblika: razvodna
  • Dolžina (mm): 120
  • Širina (mm): 80
  • Globina (mm): 120
  • Material: Polimer
  • Barva: siva
  • Zaščitna stopnja (IP): IP56
  • Pokrov: poln pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.