N/O doza GW 44 razvodna 100mm 100mm 80mm Polimer SI IP56 poln pokrov Ui 750V za FV [GW44114]
- Linija izdelkov: GW 44
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 100
- Širina (mm): 100
- Globina (mm): 80
- Material: Polimer
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP56
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.