N/O doza GW 44 razvodna 100mm 100mm 50mm Polimer SI IP55 poln pokrov [GW44234]
- Linija izdelkov: GW 44
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 100
- Širina (mm): 100
- Globina (mm): 50
- Material: Polimer
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.