N/O doza EC razvodna z uvodi 190mm 140mm 70mm PVC SI IP55 poln pokrov [EC400C6]
- Linija izdelkov: EC
- Oblika: razvodna z uvodi
- Dolžina (mm): 190
- Širina (mm): 140
- Globina (mm): 70
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.