N/O doza EC razvodna 240mm 190mm 90mm PVC SI IP56 poln pokrov [EC410C7]
- Linija izdelkov: EC
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 240
- Širina (mm): 190
- Globina (mm): 90
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP56
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.