N/O doza DPN razvodna z uvodi 80mm 80mm PVC SI IP55 poln pokrov [DPN 80]
- Linija izdelkov: DPN
- Oblika: razvodna z uvodi
- Dolžina (mm): 80
- Širina (mm): 80
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.