N/O doza DPN razvodna z uvodi 72mm 72mm 43mm PVC SI IP44 poln pokrov [FT0142 - DPN 66X66]
- Linija izdelkov: DPN
- Oblika: razvodna z uvodi
- Dolžina (mm): 72
- Širina (mm): 72
- Globina (mm): 43
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.