N/O doza SCHNEIDER razvodna 206mm 156mm 83mm jeklo SI IP55 poln pokrov [NSYDBN2015]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 206
- Širina (mm): 156
- Globina (mm): 83
- Material: Jeklo
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.