N/O doza Obo Bettermann razvodna 190mm 150mm 94mm PVC SI IP66 poln pokrov DIN letev [2007734 - T 160 OE HD LGR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 190
- Širina (mm): 150
- Globina (mm): 94
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.