N/O doza Obo Bettermann A 8 razvodna z uvodi 7xgumi 75mm 75mm 36,2mm PVC SI IP55 poln pokrov [2000016 - A 8]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Oblika: razvodna z uvodi
- Dolžina (mm): 75
- Širina (mm): 75
- Globina (mm): 36,2
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.