N/O doza GW CONNECT razvodna 189mm 167mm 80mm Al SI IP66 poln pokrov ATEX Cona 2(G), Cona 22(D) [GW76294 - 76 ATEX]
- Linija izdelkov: GW CONNECT
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 189
- Širina (mm): 167
- Globina (mm): 80
- Material: Aluminij
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.