N/O doza GW 44 Visoka razvodna 240mm 190mm 160mm Polimer SI IP56 prozoren pokrov [GW44438]
- Linija izdelkov: GW 44
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 240
- Širina (mm): 190
- Globina (mm): 160
- Material: Polimer
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP56
- Pokrov: prozoren pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.