N/O doza GW 44 razvodna z uvodi 380mm 300mm 120mm Polimer SI IP55 poln pokrov [GW44010]
- Linija izdelkov: GW 44
- Oblika: razvodna z uvodi
- Dolžina (mm): 380
- Širina (mm): 300
- Globina (mm): 120
- Material: Polimer
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.