N/O doza GW 44 razvodna 300mm 220mm 120mm Polimer SI IP56 poln pokrov [GW44409]
- Linija izdelkov: GW 44
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 300
- Širina (mm): 220
- Globina (mm): 120
- Material: Polimer
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP56
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.