N/O doza GW 44 razvodna 190mm 140mm 70mm PVC SI IP56 poln pokrov [GW44407]

ŠIFRA 2711285 EAN 8011564013964 GEWISS GW44407
Nadometna doza GW44 pravokotna dimenzij 190x140x70mm Polimer sive barve IP56
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GW 44
  • Oblika: razvodna
  • Dolžina (mm): 190
  • Širina (mm): 140
  • Globina (mm): 70
  • Material: Umetna masa
  • Barva: siva
  • Zaščitna stopnja (IP): IP56
  • Pokrov: poln pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.