N/O doza GEWISS razvodna 201mm 154mm 118mm PVC SI IP56 poln pokrov Ui 750V za FV [GW44117]
- Linija izdelkov: GEWISS
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 201
- Širina (mm): 154
- Globina (mm): 118
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP56
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.