N/O doza EML razvodna 80mm 80mm 45mm SI IP43 poln pokrov [616236 - RV-01]
- Linija izdelkov: EML
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 80
- Širina (mm): 80
- Globina (mm): 45
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP43
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.