Montažna plošča THALASSA PLA PHD 1140mm 1125mm kovina [NSYPMM1212 - Thalassa PLA PHD]
ŠIFRA 1208233
EAN 3606480193903
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYPMM1212 - Thalassa PLA PHD
Kovinska montažna plošča za omaro PLA V 1250 x Š 1250 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: THALASSA PLA
- Širina (mm): 1140
- Višina (mm): 1125
- Material ohišja: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
