Montažna plošča SCHNEIDER 291mm 241mm Poliester [NSYAMPA2924TB]

ŠIFRA 2642209 EAN 3606480166143 SCHNEIDER ELECTRIC NSYAMPA2924TB
Izolacijska montažna plošča debeline 25 mm, za omare V 275 Š 225 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Širina (mm): 291
  • Višina (mm): 241
  • Material ohišja: Poliester
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.